Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher To Go, Pappe/PE, FSC®-Mix, braun-weiß, H: 92mm, D: 80mm, 200ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Kaffeebecher To Go, Pappe/PE, FSC®-Mix, braun-weiß, H: 92mm, D: 80mm, 200ml
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM400083
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     400083
EAN/GTIN:
     4015544921823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Der einwandige Pappbecher mit PE-Beschichtung besteht aus FSC®-zertifiziertem Hartpapier. Der Kaffeebecher ist dadurch sehr stabil und absolut dicht. Die saubere Optik hat der Becher dem Standarddruck mit lebensmittelechten Farben, auch Flexodruck genannt, zu verdanken. Das auf dem Kaffeebecher zu erkennende SUPD-Logo ist in 10 Sprachen ausgeführt. Besonders gut geeignet ist der Kaffeebecher für den Außer-Haus-Verzehr von Heißgetränken, da der Pappbecher gut isoliert ist und der Inhalt des Bechers nicht sofort auskühlt. Die passenden Deckel für den Kaffeebecher sind seperat erhältlich. Zum Einsatz kommt der Kaffeebecher häufig in Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars und Backshops, aber auch an Flughafen- und Bahnhofkiosken sowie an Raststätten.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun-weiß
Höhe:
92 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,33*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 3,28*
1
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 3,55*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 3,78*
1
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 4,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
40036
ab € 1,72*
Sonstiges
Franz Mensch
408123
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.