Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch "Micro Master Standard", blau, B: 40cm, L: 40cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM31766
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31766
EAN/GTIN:
     4015544917666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das Mikrofasertuch MICRO MASTER wird aus einem Polyester-/Polyamid-Mikrofasergemisch gestrickt. Das Tuch MICRO MASTER ist nass und trocken einsetzbar. Es nimmt Fett gut auf und ist leicht auswaschbar. Das Tuch ist lange haltbar. Es ist bis 60 °C waschbar (nicht für Trockner geeignet) und auch nach mehrmaligem Waschen behält es seine Form. Aufgrund seiner Struktur ist es für die Reinigung von rauen Oberflächen mit starken Verschmutzungen sehr geeignet. Außerdem ist es in mehreren Farben erhältlich, sodass durch eine Trennung der Hygienebereich Kontaminationen vermieden werden können.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 7,05*
1
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 7,63*
6 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 5,22*
€ 7,72*
1
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 8,02*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 13,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,539* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 65,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
31768
ab € 0,57*
Ähnlich
Franz Mensch
31767
ab € 3,85*
Ähnlich
Franz Mensch
31765
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.