Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HygoClean Microfasertuch, blau gestrickt, 40x40 cm, 10 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HygoClean Microfasertuch, blau gestrickt, 40x40 cm, 10 Stück
HygoClean Microfasertuch, blau gestrickt, 40x40 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL49789
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     31766
EAN/GTIN:
     4015544317664
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Produktbeschreibung

Das Mikrofasertuch MICRO MASTER wird aus einem Polyester-/Polyamid-Mikrofasergemisch gestrickt. Das Tuch MICRO MASTER ist nass und trocken einsetzbar. Es nimmt Fett gut auf und ist leicht auswaschbar. Das Tuch ist lange haltbar. Es ist bis 60 °C waschbar (nicht für Trockner geeignet) und auch nach mehrmaligem Waschen behält es seine Form. Aufgrund seiner Struktur ist es für die Reinigung von rauen Oberflächen mit starken Verschmutzungen sehr geeignet. Außerdem ist es in mehreren Farben erhältlich, sodass durch eine Trennung der Hygienebereich Kontaminationen vermieden werden können.

Eigenschaften

  • Polyester-/Polyamid-Mikrofasergemisch, gestrickt
  • verschiedene Farben zur optischen Trennung der Hygienebereiche
  • waschbar bis 60 °C
  • lange haltbar und strapazierfähig
  • nass und trocken einsetzbar
  • für rauhe Oberflächen mit starken Verschmutzungen geeignet
  • gute Fettaufnahme
  • leicht auswaschbar
  • Farbe: blau

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Reinigungszubehör, Papiere, Tücher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 0,88*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 6,85*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 7,25*
Lager 8898
14 Tage
4
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 5,16*
€ 7,78*
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 9,12*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,78*
€ 9,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,30*
€ 8,69
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 7,03*
€ 8,37
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 6,90*
€ 8,21
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 6,79*
€ 8,08
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 5,16*
€ 6,14
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
31768
ab € 0,65*
Ähnlich
Franz Mensch
31767
ab € 0,65*
Ähnlich
Franz Mensch
31765
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.