Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händedesinfektion Lotio Sept Basic, alkoholfrei, transparent, 1l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM315783
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     315783
EAN/GTIN:
     4260181250915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
Die Händedesinfektion Lotio Sept Basic ist eine alkoholfreie Desinfektion. Sie wird zum hygienischen Desinfizieren der Hände genutzt und sofort angewandt werden, da die Händedesinfektion bereits gebrauchsfertig ist. Dank eines Anteils an Aloe Vera ist die Desinfektion gut hautverträglich. Für einen Moment wirkt die Händedesinfektion viruzid, bakterzid und levurozid. Darum ist die Händedesinfektion Lotio Sept Basic für alle Bereiche der menschlichen Hygiene geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
1l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,83*
€ 68,04*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 75,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,00*
€ 89,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,50*
€ 70,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,30*
€ 51,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.