Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Flächendesinfektion
>
Artikel
Flächendesinfektionstuch BetaGuard RFU, Zellulose, Nachfüllpack, weiß, B: 30cm, L: 29cm, 70 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM315439
Hersteller:
Franz Mensch
Herst.-Nr.:
315439
EAN/GTIN:
4260181254135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Die Flächendesinfektionstücher BetaGuard RFU aus Zellulose sind frei von Alkohol und Aldehyd. Dank der Herstellung aus Zellulose sind sie zu 100% kompostierbar. So dienen diese zur Desinfektion von allen wischbeständigen Oberflächen und Gegenständen. Dabei werden die Tücher besonders in Medizin sowie Industrie-und Lebensmittelbereichen angewendet. Zudem sind diese als anwendungsfertig gekennzeichnet und sind daher jederzeit einsatzbereit. Weiterhin sind diese extra schaumarm. Abgetrocknete Flächen kleben nach der Desinfektion nicht. Ebenso zeigen sie eine hohe Materialverträglichkeit. Ein verschließbarer Deckel aus Kunststoff sorgt dafür, dass die Tücher nicht austrocknen. Damit sind die Desinfektionstücher BetaGuard RFU hygienisch aufbewahrt und sofort griffbereit.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
70 Stück
Länge:
29 cm
Breite:
30 cm
... >
Lager 42XH2
>
Hilfsstoffe, Additive, Formulierungen
>
Flächendesinfektionslösung (gebrauchsfertig)
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionstuch
,
Wisch-Desinfektion
,
Desinfektionsreiniger
,
Flächendesinfektion
,
Flächendesinfektionsmittel
,
Oberflächendesinfektion
,
franz mensch desinfektionstücher
,
dekontaminations tücher
,
desinfektionsreiniger tücher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 21,78*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 23,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,19629* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen (
entspricht € 140,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen