Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 90 my


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 90 my
Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 90 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-DVB1-9[2]
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DVB1-9[2]
EAN/GTIN:
     4063963018754
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel

Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 90 my, 1.000 Stk. pro Karton

Unsere transparenten Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen bzw. Schließen. Aufgrund ihres praktischen Zip-Verschlusses sind sie hervorragend für eine dosierte Teilentnahme geeignet.

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
90 my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 200x300mm 90my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, druckverschlussbeutel 200 x 300 mm, 90 my, druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 90µ, druckverschluss, beutel, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,56*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,10856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 153,36*
€ 182,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 133,09*
€ 158,38
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 125,58*
€ 149,44
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 119,93*
€ 142,72
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 108,56*
€ 129,19
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-9[1]
ab € 62,04*
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-9
ab € 61,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.