Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 50 my


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 50 my
Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 50 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-DVB1-9
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     DVB1-9
EAN/GTIN:
     4063963018730
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel

Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 50 my, 1.000 Stk. pro Karton

Unsere transparenten Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen bzw. Schließen. Aufgrund ihres praktischen Zip-Verschlusses sind sie hervorragend für eine dosierte Teilentnahme geeignet.

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
50 my
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 200x300mm 50µm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, druckverschlussbeutel 200 x 300 mm, 50 my, druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, 50µ, druckverschluss, beutel, PE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,68*
€ 77,93*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 87,52*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 87,52*
€ 104,15
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 77,75*
€ 92,52
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 75,87*
€ 90,29
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,96*
€ 85,63
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,93*
€ 73,70
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,06193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
DVB1-8[2]
ab € 90,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.