Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 250 m - 17 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20 my
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 300 m - 20 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM03350173
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     3350173
EAN/GTIN:
     4063963015593
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 250 m - 17 my, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern

Eine Stretchfolie besteht aus Linear Low Density Polyethylenfolie (LLDPE). Die besondere Eigenschaft einer Stretchfolie liegt in ihrer extremen Dehnbarkeit. Daher wird in Bezug auf Stretchfolie auch oft der Begriff Dehnfolie verwendet.
Eine Stretchfolie kann eine Reißdehnung von 150% bis 500% aufweisen. Zudem kann eine Stretchfolie außen
oder/und innen haftend sein. Die Tatsache, dass unsere Stretchfolie aus PE gefertigt ist, macht sie sehr umweltschonend und umweltfreundlich.
Dies kommt daher, dass die Polyethylen-Folienabfälle, nach der Verwendung im Recyclingverfahren zu
neuen Kunststoffprodukten weiterverarbeitet werden können.

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Lauflänge:
250 m
Stärke:
17 µ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,11*
€ 88,61004*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,16002*
€ 98,75004*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,75004*
€ 117,51255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,69*
€ 115,0611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,03004*
€ 84,52575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,48*
€ 54,1212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,33004*
€ 52,75275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,16002*
€ 46,60042
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 6,52667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
210001
ab € 71,51004*
Ähnlich
Xt Verpackungen
210003
ab € 69,67002*
Ähnlich
Manuli Stretch
H32N5009749S
ab € 71,48004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.