Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit Bordwand, Gewicht: 85kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COzu-15132
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-15132
EAN/GTIN:
     4035694005532
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Bordwand für Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Bordwände
Handpritschenwagen mit Bordwand, Außenmaß: 1.280 x 830 x 1.340 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
1000 kg
Gewicht:
85 kg
Außenbreite:
1280 mm
Außentiefe:
830 mm
Außenhöhe:
1340 mm
Ladefläche Breite:
1185 mm
Ladefläche Tiefe:
780 mm
Innenhöhe:
210 mm
Zentralbremse:
Feststelldeichsel
Weitere Suchbegriffe: Handpritschenwagenbordwand, handpritschenwagen cordes, bordwand für handpritschenwagen, Gepäckwagen, handpritschenwagen, Handwagen, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,25*
€ 927,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,30*
€ 927,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,72*
€ 927,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,95*
€ 955,29*
Lager 42XH2
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,43*
€ 1.127,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,37*
€ 1.341,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,23*
€ 1.284,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,91*
€ 1.220,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,12*
€ 1.181,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 984,72*
€ 1.171,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 976,47*
€ 1.162,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,43*
€ 1.141,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017203
ab € 52,38*
Zubehör
Cordes
00017202
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.