| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-COsw-870.114 Herst.-Nr.: sw-870.114 EAN/GTIN: 4035694008892 |
| |
|
| | |
| Außenmaß: 1.070 x 870 x 720 mm (B/T/H) · Ladefläche: 1.010 x 810 mm (B/T) · Ladehöhe: 650 mm · Ausführung: · * stabile Winkelstahlkonstruktion · * inkl. 4 Stück Stapelecken mit · Befestigungsösen · * inkl. 4 Stück verzinkte Verbindungsrohre · Länge = 360 mm zum Einstecken in die · Eckhülsen · * inkl. zweiten Winkelrahmen zum Aufsetzten · auf die Verbindungsrohre · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 500 kg · EAN-Nr.: 4035694008892 Weitere Informationen: | | HerstellerLand: | Polen | Gewicht: | 44 kg | Versandart: | Sammelgut | Traglast: | 500 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 252,82* | € 308,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,74* | € 308,04* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,35* | € 310,27* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,65* | € 311,43* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,35* | € 384,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|