Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen RAL5010 Enzianblau Möbelroller Allzweckroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen RAL5010 Enzianblau Möbelroller Allzweckroller
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen RAL5010 Enzianblau Möbelroller Allzweckroller
Artikel-Nr.:
     3551-sw-870.114
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.114
EAN/GTIN:
     4035694008892
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen

Außenmaß: 1.070 x 870 x 720 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.010 x 810 mm (B/T)

Ladeflächenhöhe: 650 mm

Ausführung:

  • stabile Winkelstahlkonstruktion
  • inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen
  • inkl. 4 Stück Verbindungsrohr Länge = 360 mm zum Einstecken in die Eckhülsen
  • inkl. zweiten Winkelrahmen zum Aufsetzten auf
  • die Verbindungsrohre

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr. 4035694008892

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Fahrgestell für Stapelkorb, Stapelkorbfahrgestell, palettenfahrgestell cordes, fahrgestell für stapelkorb, Möbelroller Allzweckroller Palettenroller Schranktransportwagen Stapelkorbfahrgestell
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 252,39*
    € 306,67*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 253,87*
    € 306,69*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 240,95*
    € 309,60*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 255,40*
    € 311,11*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 258,61*
    € 327,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 306,67*
    € 364,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 298,85*
    € 355,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 282,70*
    € 336,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 280,39*
    € 333,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 252,39*
    € 300,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-870.002
    ab € 33,77*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-870.003
    ab € 80,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.