Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016, Traglast: 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-640.212/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-640.212/AG
EAN/GTIN:
     4035694055728
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
cordes etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016, Außenmaße: 1.805 x 650 x 1.855 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
400 kg
Gewicht:
79 kg
Außenbreite:
1805 mm
Außentiefe:
650 mm
Außenhöhe:
1855 mm
Ladefläche Breite:
1650 mm
Ladefläche Tiefe:
650 mm
Zentralbremse:
EasySTOP einseitig
Farbton 1:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral7016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,88*
€ 633,13*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,24*
€ 633,15*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 576,14*
€ 711,93*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,52*
€ 720,17*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,17*
€ 857,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,46*
€ 803,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,34*
€ 721,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 601,04*
€ 715,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 595,91*
€ 709,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,52*
€ 683,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.