Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016 RAL 7016 Anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-640.212/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-640.212/AG
EAN/GTIN:
     4035694055728
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
cordes etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016

Außenmaße: 1.805 x 650 x 1.855 mm (B/T/H)

Ladefläche Boden: 1.650 x 650 mm (B/T)

Ladefläche Etagenböden: 1.615 x 635 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Schiebegriffhöhe: 1.055 mm

Höhe Verbindungsrohr: 1.810 mm

Ausführung:

  • mit Rohrschiebegriff
  • 2 Stirnwände mit Raster 120 mm
  • inkl. Verbindungsrohr zwischen den
  • Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens

  • 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Etagenböden waagerecht oder schräg
  • einhängbar

    Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad

  • Boden und Etagenböden mit Drahtgitter,
  • Masche 50 x 50 x 4 mm

    Traglast je Etagenboden: 50 kg

    Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr: 4035694055728

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral7016, Rollwagen Kastenwagen
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 554,00*
    € 628,08*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 528,34*
    € 628,10*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 576,01*
    € 705,69*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 576,58*
    € 713,80*
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 628,08*
    € 747,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 604,89*
    € 719,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 587,58*
    € 699,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 574,12*
    € 683,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 554,00*
    € 659,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.