Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen, Traglast: 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-600.775
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.775
EAN/GTIN:
     4035694046252
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Werkstattwagen
ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen, Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
250 kg
Gewicht:
81,5 kg
Außenbreite:
1125 mm
Außentiefe:
625 mm
Außenhöhe:
1010 mm
Ladefläche Breite:
985 mm
Ladefläche Tiefe:
590 mm
Zentralbremse:
EasySTOP einseitig
Farbton 1:
RAL 7024 Graphitgrau
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen cordes, werkstattwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Tischwagen, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen, Montagewagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,70*
€ 849,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,72*
€ 861,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,07*
€ 898,30*
61 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 827,07*
€ 968,62*
Lager 42XH2
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,98*
€ 976,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,86*
€ 1.162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,76*
€ 1.101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,70*
€ 1.053,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,21*
€ 1.022,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 851,88*
€ 1.013,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 844,71*
€ 1.005,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,98*
€ 980,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 996,20*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.227,66*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.337,80*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.474,34*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.231,66*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.458,91*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.372,73*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.514,83*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 706,86*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,64*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,84*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 545,12*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,98*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,58*
Ähnlich
Cordes
sw-985.021
ab € 666,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.