| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-COsw-540.218 Herst.-Nr.: sw-540.218 EAN/GTIN: 4035694010307 |
| |
|
| | |
| Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.815 mm (B/T/H) · Ladefläche Boden: 1.355 x 550 mm (B/T) · Ladefläche Etagenböden: 1.320 x 535 mm (B/T) · Ladehöhe: 255 mm · Schiebegriffhöhe: 1.015 mm · Höhe Verbindungsrohr: 1.770 mm · Ausführung: · * mit Rohrschiebegriff · * 2 Stirnwände mit Raster 120 mm · * inkl. verzinktem Verbindungsrohr zwischen · den Stirnwänden zur Stabilisierung des · Wagens · * 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden · variabel einsetzbar im Raster von 120 mm · * Etagenböden waagerecht oder schräg · einhängbar · Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad · * Boden und Etagenböden mit Drahtgitter, · Masche 50 x 50 x 4 mm · Traglast je Etagenboden: 50 kg · Galvanisch verzinkte Ausführung · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 250 kg · EAN-Nr.: 4035694010307 Weitere Informationen: | | HerstellerLand: | Polen | Gewicht: | 71 kg | Versandart: | Sammelgut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,43* | € 636,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,52* | € 636,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,82* | € 675,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 600,05* | € 702,47* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 599,94* | € 710,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|