Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt Rollwagen Kastenwagen Schrankwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-540.218
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-540.218
EAN/GTIN:
     4035694010307
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt

Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.535 mm (B/T/H)

Ladefläche Boden: 1.355 x 550 mm (B/T)

Ladefläche Etagenboden: 1.320 x 535 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 mm

Schiebegriffhöhe: 1.015 mm

Höhe Verbindungsrohr: 1.770 mm

Ausführung:

  • mit Rohrschiebegriff
  • 2 Stirnwände mit Raster 120 mm
  • inkl. Verbindungsrohr zwischen den
  • Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens

  • 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden
  • variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

  • Etagenböden waagerecht oder schräg
  • einhängbar

    Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad

  • Boden und Etagenböden mit Drahtgitter,
  • Masche 50 x 50 x 4 mm

    Traglast je Etagenboden: 50 kg

    Galvanisch verzinkte Ausführung

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr: 4035694010307

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 572,33*
    € 639,75*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 546,25*
    € 639,77*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 576,57*
    € 678,56*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 591,26*
    € 717,52*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 596,49*
    € 725,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 639,75*
    € 761,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 621,08*
    € 739,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 606,38*
    € 721,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 594,32*
    € 707,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 572,33*
    € 681,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016881
    ab € 73,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.