Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7035, Traglast: 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-540.212/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-540.212/LG
EAN/GTIN:
     4035694055698
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
cordes etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7035, Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.815 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
250 kg
Gewicht:
71 kg
Außenbreite:
1510 mm
Außentiefe:
550 mm
Außenhöhe:
1815 mm
Ladefläche Breite:
1355 mm
Ladefläche Tiefe:
550 mm
Zentralbremse:
EasySTOP einseitig
Farbton 1:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen traglast 250 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,64*
€ 552,54*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,05*
€ 552,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 494,19*
€ 622,03*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,33*
€ 630,43*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,43*
€ 750,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,68*
€ 698,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,64*
€ 649,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,46*
€ 625,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 520,81*
€ 619,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,33*
€ 588,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.