Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694055698
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-540.212/LG
EAN/GTIN:
     4035694055698
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
cordes etagenwagen
etagenwagen
Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.815 mm (B/T/H) Ladefläche Boden: 1.355 x 550 mm (B/T) Ladefläche Etagenböden: 1.320 x 535 mm (B/T) Ladehöhe: 255 mm Schiebegriffhöhe: 1.015 mm Höhe Verbindungsrohr: 1.770 mm Ausführung: * mit Rohrschiebegriff * 2 Stirnwände mit Raster 120 mm * inkl. verzinktem Verbindungsrohr zwischen den Stirnwänden zur Stabilisierung des Wagens * 1 fester Boden, 3 variable Etagenböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm * Etagenböden waagerecht oder schräg einhängbar Neigung bei schräger Einhängung: 15 Grad * Boden und Etagenböden mit Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm Traglast je Etagenboden: 50 kg Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694055698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
71 kg
BreiteLadeflaeche:
1355
TiefeLadeflaeche:
550
Unterfahrhoehe:
210
Ladehoehe:
255
EtagenbodenRaster:
120
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1015
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
50
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
3
Bodenart:
50 x 50
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7035 Lichtgrau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen traglast 250 kg, Cordes, Variofit, sw-540.212/LG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,66*
€ 551,83*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,31*
€ 551,85*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 495,90*
€ 621,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,04*
€ 630,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,85*
€ 656,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,39*
€ 581,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,31*
€ 543,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.