Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen einseitig, Außentiefe: 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-310.006
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-310.006
EAN/GTIN:
     4035694011205
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Tragarmwagen einseitig, Außenmaße: 840 - 3.200 x 800 mm (B/T)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
400 kg
Gewicht:
76,5 kg
Außenbreite:
840 - 3200 mm
Außentiefe:
800 mm
Außenhöhe:
1800 mm
Ladefläche Tiefe:
595 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen tragarm, Gepäckkarre, tragarmwagen, Spezialwagen, Transportwagen, Hordenwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,25*
€ 536,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,40*
€ 536,06*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,18*
€ 567,37*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 500,25*
€ 621,55*
Lager 42XH2
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,80*
€ 630,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,29*
€ 750,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,73*
€ 705,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,30*
€ 654,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 520,81*
€ 619,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,80*
€ 591,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016976
ab € 8,57*
Ähnlich
Cordes
00016982
ab € 12,64*
Ähnlich
Cordes
00016978
ab € 13,37*
Ähnlich
Cordes
00016981
ab € 10,95*
Ähnlich
Cordes
00016977
ab € 11,85*
Ähnlich
Cordes
00016983
ab € 15,85*
Ähnlich
Cordes
00016979
ab € 16,63*
Ähnlich
Cordes
00016972
ab € 378,86*
Ähnlich
Cordes
00016974
ab € 393,90*
Ähnlich
Cordes
00016973
ab € 385,78*
Ähnlich
Cordes
00016975
ab € 404,57*
Ähnlich
Cordes
00016984
ab € 410,23*
Ähnlich
Cordes
00016986
ab € 444,38*
Ähnlich
Cordes
00016987
ab € 477,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.