Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen - Außenmaße: 840 - 3.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsw-310.006
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-310.006
EAN/GTIN:
     4035694011205
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Außenmaße: 840 - 3.200 x 800 mm (B/T) · Gesamthöhe: 1.800 mm · Ausführung: · * aus Stahlrohr geschweißt · * Breite stufenlos einstellbar · * 3 Pfosten mit je 4 Tragarmen · * 12 Tragarme, einseitig, Nutzlänge 595 mm, · Traglast pro Arm 20 kg · * Tragarme stufenlos verstellbar · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Brems- und 2 Lenkrollen, 1 Stück davon mit Radrichtungsfeststeller, Bremsrollen mit Fußschutz · Traglast: 400 kg · EAN-Nr.: 4035694011205
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
76,5 kg
Versandart:
Sammelgut
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen tragarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,18*
€ 539,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,96*
€ 539,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,84*
€ 570,55*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 516,45*
€ 636,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,72*
€ 645,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,91*
€ 757,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,90*
€ 709,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,66*
€ 675,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,39*
€ 641,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,45*
€ 614,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016976
ab € 8,57*
Ähnlich
Cordes
00016982
ab € 12,64*
Ähnlich
Cordes
00016978
ab € 13,38*
Ähnlich
Cordes
00016981
ab € 10,95*
Ähnlich
Cordes
00016977
ab € 11,84*
Ähnlich
Cordes
00016983
ab € 15,75*
Ähnlich
Cordes
00016979
ab € 16,63*
Ähnlich
Cordes
00016972
ab € 379,25*
Ähnlich
Cordes
00016974
ab € 393,65*
Ähnlich
Cordes
00016973
ab € 385,82*
Ähnlich
Cordes
00016975
ab € 402,87*
Ähnlich
Cordes
00016984
ab € 409,85*
Ähnlich
Cordes
00016986
ab € 443,92*
Ähnlich
Cordes
00016987
ab € 478,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.