Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Außentiefe: 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsk-710.117
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.117
EAN/GTIN:
     4035694012059
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel, Außenmaße: 690 x 550 x 1.200 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
250 kg
Gewicht:
20 kg
Außenbreite:
690 mm
Außentiefe:
550 mm
Außenhöhe:
1200 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, cordes sackkarre, Faßkarre, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Faßkipper, Treppenkarre, Stahlflaschenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 122,25*
€ 149,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,47*
€ 149,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 152,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 161,97*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 187,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.