Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52566/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52566/full/cordes-banner.jpg
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.117
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.117
EAN/GTIN:
     4035694012059
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stahlrohrkarre mit großer Schaufel

Außenmaße: 690 x 550 x 1.200 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 480 x 140 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694012059

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, cordes sackkarre, Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 122,25*
    € 149,61*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 121,47*
    € 149,63*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 117,26*
    € 152,91*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 126,00*
    € 161,97*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 133,06*
    € 179,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,61*
    € 178,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,79*
    € 174,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,01*
    € 165,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 134,85*
    € 160,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,25*
    € 145,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    kca-000.159
    ab € 24,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.