Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne mit Gitterrost für 2 Fässer a 200 Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COaw-800.000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     aw-800.000
EAN/GTIN:
     4035694010420
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit Gitterrost für 2 Fässer a 200 Ltr, Außenmaße: 1.200 x 800 x 360 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
500 kg
Gewicht:
69 kg
Außenbreite:
1200 mm
Außentiefe:
800 mm
Außenhöhe:
360 mm
Ladefläche Breite:
1190 mm
Ladefläche Tiefe:
790 mm
Innenhöhe:
220 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne cordes, fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, Stapelkarre, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 278,60*
€ 361,60*
Lager 42XH2
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,80*
€ 370,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,18*
€ 396,19*
Frei Haus
ab € 381,39*
€ 441,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 299,34*
€ 356,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017153
ab € 334,33*
Ähnlich
Cordes
00017154
ab € 460,53*
Ähnlich
Cordes
00017149
ab € 40,80*
Ähnlich
Cordes
00017142
ab € 163,53*
Ähnlich
Cordes
00017141
ab € 164,05*
Ähnlich
Cordes
00017146
ab € 219,06*
Ähnlich
Cordes
00017145
ab € 219,08*
Ähnlich
Cordes
00017143
ab € 175,97*
Ähnlich
Cordes
00017144
ab € 174,93*
Ähnlich
Cordes
00017148
ab € 239,65*
Ähnlich
Cordes
00017150
ab € 240,03*
Ähnlich
Cordes
00017147
ab € 79,26*
Ähnlich
Schaefer Group
sw-600.121
ab € 293,58*
Ähnlich
Cordes
aw-125.000
ab € 519,88*
Ähnlich
Cordes
FK-1109
ab € 155,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.