| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2844902 Herst.-Nr.: 2844902 EAN/GTIN: 4066208357533 |
| |
|
| | |
| upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Vtech Preschool Colour Tablet bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung. Hohe Transparenz Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Starker Kratzschutz Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Vtech Preschool Colour Tablet. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Touch-screen optimiert Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl. Blasenfreie Montage Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Vtech Preschool Colour Tablet Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Vtech Preschool Colour Tablet | Gerätemarke: | Vtech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,74* | € 18,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,67* | € 24,31* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,99* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|