Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie für Vtech Preschool Colour Tablet


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF2144902
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2144902
EAN/GTIN:
     4066208357502
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Vtech Preschool Colour Tablet

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem Vtech Preschool Colour Tablet und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Vtech Preschool Colour Tablet

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
Vtech Preschool Colour Tablet
Gerätemarke:
Vtech
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Antibakterielle Displayschutzfolie, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, antibakteriell, Panzerglass, Screen Protector
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,99*
ab € 11,95*
€ 20,39*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,04*
€ 26,22*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 37,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,06*
€ 44,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,51*
€ 43,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,03*
€ 25,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,38*
€ 18,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844902
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
1944902
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
2044902
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2944902
ab € 10,69*
Ähnlich
Bedifol
2844902
ab € 10,68*
Ähnlich
Bedifol
3544902
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.