Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Standard für HP EliteBook 840 G3


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF230437
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     230437
EAN/GTIN:
     4059181233901
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter Standard schützt die Daten auf Ihrem HP EliteBook 840 G3, wenn Sie in der Öffentlichkeit an persönlichen Dokumenten arbeiten.

Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden.

Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur.

Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen!

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
HP EliteBook 840 G3
Gerätemarke:
HP
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, bildschirmfilter notebook 3m, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter, Displayfolien, Handyfolie, Sichtschutzfolie, Schutzfolie, Displayschutzfolien, Anti-Spy, Sichtschutzfilter, Display folie, transparent, Privacy Screen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 93,83*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,86*
€ 136,11*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 136,11*
€ 161,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 131,07*
€ 155,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 107,99*
€ 128,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 96,06*
€ 114,31
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 93,41*
€ 111,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 83,86*
€ 99,79
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 83,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2730437
ab € 15,75*
Ähnlich
Bedifol
1830437
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
5330437
ab € 17,03*
Ähnlich
Bedifol
1930437
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
2130437
ab € 18,35*
Ähnlich
Bedifol
2030437
ab € 18,35*
Ähnlich
Bedifol
2930437
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5830437
ab € 23,36*
Ähnlich
Bedifol
5530437
ab € 21,50*
Ähnlich
Bedifol
3630437
ab € 37,62*
Ähnlich
Bedifol
3530437
ab € 25,88*
Ähnlich
Bedifol
2830437
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.