Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Notebook-Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8482304
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2730437
EAN/GTIN:
     4059181664071
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
BROTECT AirGlass - Notebook-Bildschirmschutz - für HP EliteBook 840 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Bildschirmschutz
Produktmaterial
Flexibles Glas
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blasenfreie Aufbringung, kratzfest, beständig gegen Fingerabdrücke
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 840 G3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,00*
€ 32,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,62*
€ 31,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,94*
€ 29,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,43*
€ 27,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,26*
€ 26,49
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,67*
€ 25,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,10*
€ 25,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,51*
€ 24,41
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,92*
€ 23,70
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,34*
€ 23,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,72*
€ 18,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
230437
ab € 58,21*
Ähnlich
Bedifol
1830437
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
5330437
ab € 17,08*
Ähnlich
Bedifol
1930437
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
2130437
ab € 18,33*
Ähnlich
Bedifol
2030437
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
2930437
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
5830437
ab € 23,28*
Ähnlich
Bedifol
5530437
ab € 21,39*
Ähnlich
Bedifol
3630437
ab € 37,76*
Ähnlich
Bedifol
3530437
ab € 25,94*
Ähnlich
Bedifol
2830437
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.