| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-RK 61509 Herst.-Nr.: RK 61509 EAN/GTIN: 4063963099654 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Regal- und Materialflusskästen, Außenmaße L x B x H 60 x 15,6 x 9 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 60 x 15,6 x 9 cm | Innenmaße: | 57,1 x 13,8 x 8,8 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 8,1 cm | Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: | 10,7 x 4,7 cm | Etikettenfeld B x H: | 9,7 x 4,3 cm | Volumen: | 7,18 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, auer packaging sichtlagerkästen, lagersichtbox, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |