Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal- und Materialflusskästen, Außenmaße L x B x H: 30 x 15,6 x 9 cm, Sicht-/Entnahmeöffnung B x H; 10,7 x 4,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-RK 31509
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     RK 31509
EAN/GTIN:
     4063963099531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Regal- und Materialflusskästen. Außenmaße L x B x H; 30 x 15,6 x 9 cm. Innenmaße L x B x H: 27,1 x 13,8 x 8,8 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 8,1 cm. Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: 10,7 x 4,7 cm. Etikettenfeld B x H: 9,7 x 4,3 cm. Volumen: 3,4 Liter. Gewicht: 298 g. Material: PP. Farbe: Himmelblau ähnlich RAL 5015.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
30 x 15,6 x 9 cm
Innenmaße L x B x H:
27,1 x 13,8 x 8,8 cm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel:
8,1 cm
Sicht-/Entnahmeöffnung B x H:
10,7 x 4,7 cm
Etikettenfeld B x H:
9,7 x 4,3 cm
Volumen:
3,4 Liter
Gewicht:
298 g
Material:
PP
Farbe:
Himmelblau ähnlich RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox pp, PP Sichtlagerbox, PP-Materialflusskästen, Regalflusskästen Kunststoff, PP Sichtlagerkasten, pp Lagersichtbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 14,91*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 26,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.