| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-H 1208 OS Herst.-Nr.: H 1208 OS EAN/GTIN: 4063963102019 |
| | |
|
| | |
| Reinraumpaletten ohne Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 80 x 15,2 cm. Oberdeck: Geschlossen. Ausführung: mit 3 Kufen. Sicherungsrand: ohne Sicherungsrand. Produktionshinweis: Fertigungsbedingt Anspritzpunkte nicht vermeidbar. Traglasten: Dynamisch: 1.500 kg Statisch: 3.500 kg Hochregal: 300 kg. Gewicht: 14,85 kg. Toleranz ±: 10%. Durchbiegung ±: 15 mm. Material: HD-PE. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B x H: | 120 x 80 x 15,2 cm | Oberdeck: | Geschlossen | Ausführung: | mit 3 Kufen | Sicherungsrand: | ohne Sicherungsrand | Produktionshinweis: | Fertigungsbedingt Anspritzpunkte nicht vermeidbar | Traglasten: | Dynamisch: 1.500 Statisch: 3.500 Hochregal: 300 kg | Gewicht: | 14,85 kg | Toleranz ±: | 10% | Durchbiegung ±: | 15 mm | Material: | HD-PE | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinraumpaletten aus Regenerat, Mediumpaletten, Palette, Kunststoffpaletten, Industriepalette, Mediumpalette, Plastikpalette, Plastikpaletten, Kunststoff Hygienepaletten, Kunststoff-Paletten, Kunststoff-Palette, Reinraumpaletten, Halbpalette |
| | |
| |