| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ESD SR.L.5209 Herst.-Nr.: ESD SR.L.5209 EAN/GTIN: 4063963112957 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: ESD-Systemwagen für Regalkästen, Abmessungen B x T x H 112 x 65 x 135 cm Weitere Informationen: | | Spez. Durchgangswiderstand: | 10³ < 10¹? Ohm/cm | Abmessungen B x T x H: | 112 x 65 x 135 cm | Innenmaße: | einseitig | Ausstattung: | 28 x ESD RK 5209 (50 x 23,4 x 9 cm) | Passend für: | ESD-Regal- und Materialflusskästen | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagerkasten, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |