Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Leichtpaletten mit Sicherungsrand, Außenmaße L x B x H: 120 x 80 x 15,7 cm, Unterbrochener Sicherungsrand; Außenarretierung 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-ESD LP 1208
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ESD LP 1208
EAN/GTIN:
     4063963096134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Palette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
ESD-Leichtpaletten mit Sicherungsrand. Außenmaße L x B x H; 120 x 80 x 15,7 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Unterdeck: mit 9 Füßen. Unterbrochener Sicherungsrand: Außenarretierung 7 mm. Gewicht: 5,66 kg. Toleranz ±: 10%. Material: ESD PP. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Spez. Durchgangswiderstand: 10³ < 10¹? Ohm/cm. Stapelhöhe: 45 mm. Hinweis: nicht für Hochregal geeignet.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
120 x 80 x 15,7 cm
Oberdeck:
Durchbrochen
Unterdeck:
mit 9 Füßen
Unterbrochener Sicherungsrand:
Außenarretierung 7 mm
Gewicht:
5,66 kg
Toleranz ±:
10%
Material:
ESD PP
Farbe:
Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Spez. Durchgangswiderstand:
10³ < 10¹? Ohm/cm
Stapelhöhe:
45 mm
Hinweis:
nicht für Hochregal geeignet
Weitere Suchbegriffe: esd palette, Antistatische Leichtpaletten, antistatisch, Elektrostatisch ableitende Paletten, ESD-fähige Kunststoffpaletten, Leichte Paletten mit ESD-Schutz, ESD-konform, ESD-Paletten für Lager und Transport, Flachpaletten, Low-Profile-Paletten, Slimline-Paletten, Dünne Paletten, Flache Paletten, Gewichtsoptimierte Palette, Platzsparende Paletten, Flächensparend, ESD, Elektrostatisch ableitend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.