Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, mittelblau, A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Pastell, mittelblau, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, mittelblau, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     42XH2-9417-MB30A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9417-MB30A80S
EAN/GTIN:
     9003974422763
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, mittelblau, A4, 80 g/m² Eigenschaften: Farbig, holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, EU Ecolabel und FSC® zertifiziert Vorteile: Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Lieferbar in 30 attraktiven Farben und 4 NEON-Farben in jeweils 80 g/qm , 15 Farben 120 g/qm und 20 Farben 160 g/qm, verpackt in einer durchsichtigen, wiederverschließbaren, umweltfreundlichen PE- Folie zum besseren Erkennen des Inhaltes Nutzen: Farbe für bessere Übersicht, z.B. gelb für wichtige Faxe, ziegelrot für eilige Hausmitteilungen, blau für neue Telefonlisten, NEON für alles, was auffallen soll! Makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität Anwendungen: Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Einladungskarten, Formulare, Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten

Weitere Informationen:
Farbe:
mittelblau
Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blätter je Packung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,87*
€ 8,21*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,49*
€ 11,45*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,56*
€ 11,60*
4 Tage
16
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,69*
Lager 42XH2
16
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 13,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01634* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1774C
ab € 5,48*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,32*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,01*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 9,99*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 9,98*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,00*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,01*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,01*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.