Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 64044 PV4, 66m x 75mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64044-00005-04
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64044-00005-04
EAN/GTIN:
     4042448406514
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa 64044 PV4, 66m x 75mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,20*
€ 300,81*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 233,10*
€ 328,76016*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,13*
€ 330,77016*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,38016*
€ 338,26008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 338,26008*
€ 402,5295
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 324,40008*
€ 386,0361
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 306,25008*
€ 364,4376
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 272,29008*
€ 324,0252
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 253,47*
€ 301,6293
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 242,09016*
€ 288,08729
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,38016*
€ 278,91239
pro Paket
1 Paket enthält 24 Rollen (ab € 9,76584* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.