Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 64014 PP, 100m x 50mm, havanna


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64014-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014-00003-00
EAN/GTIN:
     4005800113628
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 64014 PP, 100 m x 50 mm, havanna
Weitere Informationen:
Farbe:
havanna
Länge:
100 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 100 m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,68*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,70*
Lager 42XH2
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0251* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 141,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.