Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 1200mm, rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-60404-60000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-60000-00
EAN/GTIN:
     4063565035944
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
66 m
Breite:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 6.048,73008*
€ 6.089,76*
Lager 42XH2
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6.052,73004*
€ 6.093,73008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6.093,73008*
€ 7.251,5388
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6.060,12*
€ 7.211,5428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.052,73004*
€ 7.202,74875
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 504,39417* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 12.187,46016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.