Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 25mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 60404, PVC, 66m x 25mm, schwarz
tesa 60404, PVC, 66m x 25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-60404-00030-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00030-00
EAN/GTIN:
     4063565114021
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,78*
€ 18,00*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 25,94*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 80,23002*
€ 112,09002*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,37004*
€ 114,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,93*
€ 136,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,02*
€ 133,3038
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,48004*
€ 120,76125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,84002*
€ 105,71962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,45004*
€ 99,30555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,62004*
€ 93,55785
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 74,44002*
€ 88,58362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 70,37004*
€ 83,74035
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 11,72834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.