Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 60028, 990m x 150mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-60028-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60028-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565011191
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa® 60028 basiert auf einem PP-Trägermaterial, das mit einem wasserbasierten Acrylatkleber beschichtet wird. Dieses Verpackungsklebeband besitzt eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit bei niedrigen Temperaturen und eine hohe UV-Beständigkeit über einen langen Zeitraum. Flexodruckverfahren, Versiegeln von Kartonschachteln, POS/Branding Aktivitäten, Geeignet für manuelle und automatische Abrollgeräte, Geeignet für leichte Verpackungen (max. 15 Kg.)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
990 m
Breite:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,43*
€ 114,14*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 123,97*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,97*
€ 147,5243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,66*
€ 134,0654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,55*
€ 114,8945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,92*
€ 107,0048
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 85,36*
€ 101,5784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,16*
€ 90,6304
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 38,08* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.