Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm transparent, 10 Rollen 10m : 15mm, Office Box


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-57370-00002-11
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57370-00002-11
EAN/GTIN:
     4042448035950
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
tesafilm transparent, 10 Rollen 10m : 15mm, Office Box
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
10 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15740
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,216*
€ 0,318*
1 Tag
20890
10
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,219*
€ 0,319*
2 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 0,222*
€ 0,322*
10
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,223*
€ 0,323*
Lager 42XH2
4430
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,281*
€ 2,105*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,105*
€ 2,50495
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Rolle
ab 28800 Rollen
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Rolle
ab 100000 Rollen
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59327-00000
€ 4,52*
Zubehör
tesa
53904-00000-00
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.