Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm 57370-00002 15mmx10m tr 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164659400
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57370-00002
EAN/GTIN:
     4042448035950
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® transparent in der praktischen Office-Box ist geeignet für alle Standard-Anwendungen im Haushalt und Büro.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® transparent Office-Box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box
Maße:
15 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,237*
€ 0,375*
1 Tag
350
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,40*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,76*
9 Tage
1539
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,04*
Lager 1682
968
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Rollen (ab € 0,235* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
53904-00000-01
ab € 2,58*
Zubehör
tesa
59327-00000-02
ab € 3,31*
Zubehör
tesa
53825
ab € 4,06*
Zubehör
tesa
53823-00000-01
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.