Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Packband, braun, 66m x 50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Logo
Logo
NOPI Packband, braun, 66m x 50mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-57215-00000-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57215-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448041470
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
NOPI Packband, braun, 66m x 50mm
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 3,08*
2 Tage
179
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 3,17*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,19*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,38*
€ 3,19*
Lager 42XH2
397
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 18,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,82*
€ 22,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 1584 Rollen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.