Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaprint 52330, 4,5m x 310mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52330-00001-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52330-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448071132
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband weiß tesa
tesaprint® 52330 ist mit einem schmiegsamen Gewebeträger ausgerüstet und ist handreißbar. tesaprint® 52330 hat folgende Eigenschaften: Der hohe Klebmassenauftrag in Verbindung mit der relativ weich eingestellten Kautschukklebmasse sorgt für eine sichere Verklebung auf Spannfolien(„Mylar“) und Stahlzylindern. Auch Klischees mit ungeschliffener Rückseite werden sicher verklebt, so dass ein Wandern während des Druckprozesses verhindert wird. Die gekreppte Papierabdeckung von tesaprint® 52330 gewährleistet eine gute Planlage und eine blasenfreie Klischeemontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
4,5 m
Breite:
310 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband, Gewebe-Band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,60*
ab € 35,26*
€ 56,53*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,73*
€ 60,33*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 66,14*
11 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 55,48*
€ 70,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,14*
€ 78,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,86*
€ 77,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,45*
€ 69,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,77*
€ 65,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,62*
€ 55,48
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 44,59*
€ 53,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 7,928* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.