Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51006, 15m x 19mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51006-00030-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51006-00030-00
EAN/GTIN:
     4042448091963
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 51006, 15m x 19mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz schwarz 19 mmx15 m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,18*
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,21*
Lager 42XH2
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,27*
1
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 7,63*
11 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 288 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 480 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 960 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5376 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,33267* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 697,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.