Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50020 Basic, 12000m x 15mm, orange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50020-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50020-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448897398
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 50020 Basic, 12000m x 15mm, orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
12000 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband orange, gewebe-band tesa, gewebe band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 415,88*
€ 494,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 384,81*
€ 457,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 334,53*
€ 398,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 317,19*
€ 377,46
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 303,00*
€ 360,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 290,60*
€ 345,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.