Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.17 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000095844
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8902550
EAN/GTIN:
     04064035105419
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.17 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 783,72*
€ 866,49012*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,51032*
€ 874,44*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 874,44*
€ 1.040,5836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 855,8802*
€ 1.018,49744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 828,80028*
€ 986,27233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 811,18008*
€ 965,3043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 790,51032*
€ 940,70728
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 21,95862* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.