Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4900, 100m x 25mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04900-00027-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04900-00027-00
EAN/GTIN:
     4005800083495
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix 4900, 100m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Klebstoff-Film; Klebstofffilm; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Transfer-Klebeband; Transferklebeband; Transferklebstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 28,28*
€ 40,98*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 41,21*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 42,51*
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 44,71*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 38,35*
€ 45,64
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 33,97*
€ 40,42
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,35*
€ 33,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2835* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 255,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.