Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4800 33m x 100mm, dunkelblau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04800-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04800-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448380098
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
tesa 4800 33m x 100mm, dunkelblau
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Länge:
33 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
60
Weitere Suchbegriffe: tesa glasfaser-gewebeband, glasfaser gewebeband, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
60
€ 7,90*
ab € 346,33*
€ 413,02*
Lager 42XH2
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 346,29*
€ 413,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 413,15*
€ 491,65
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 394,36*
€ 469,29
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 346,93*
€ 412,85
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 346,48*
€ 412,31
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 346,29*
€ 412,09
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 24.789,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.