Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, dunkelblau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-50003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-50003-00
EAN/GTIN:
     4042448040183
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, dunkelblau
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband blau, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 287,24*
€ 396,38*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,68*
€ 405,26*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 405,26*
€ 482,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 374,80*
€ 446,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 330,08*
€ 392,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 313,23*
€ 372,74
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 299,16*
€ 356,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 288,68*
€ 343,53
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.