Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, schwarz, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00013-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00013-00
EAN/GTIN:
     4042448064882
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4688 Standard, 50m x 1300mm, schwarz, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa® gewebeband schwarz 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,4732* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 572,42*
€ 681,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 549,77*
€ 654,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 523,16*
€ 622,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 477,55*
€ 568,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 452,34*
€ 538,28
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 432,39*
€ 514,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 423,66*
€ 504,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.