Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4660, 500m x 965mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04660-70007-09
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04660-70007-09
EAN/GTIN:
     4042448039705
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4660, 500m x 965mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
500 m
Breite:
965 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.156,67*
  
Preis gilt ab 4 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (€ 24,31334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.